{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 18 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 21 mm | |
Nøglelængde L | 300 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754020980 | |
Producentnummer | 41041821 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 18X21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
178,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
68,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
77,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 300 | 308 | 308 |
Nøglestørrelse 1 | 18 | 18 | 18 |
Nøglestørrelse 2 | 21 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 28 | 28 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 32 | 32 | 32 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |