{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021048 | |
Producentnummer | 41042124 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 21X24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
213,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
77,40 DKK
64,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
83,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
60,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager
141,55 DKK
73,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |