{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 330 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 34 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 mm | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615000 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021055 | |
Producentnummer | 41042224 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, Nøglestørrelse: 22X24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
209,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
463 styk på lager
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
738 styk på lager
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
181,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
138,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |