{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. kæbehøjde h1 | 6 mm | |
maks. ringhøjde h2 maks. | 9 mm | |
Ringstilling | 15 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | vha. nikkelforkromning | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
AS-Drive på ringside | ja | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 614200 12 | |
EAN/GTIN | 4018754019205 | |
Producentnummer | 40101212 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Ringgaffelnøgle, lang udførelse 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
45,44 DKK
12,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
301 styk på lager
31,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.826 styk på lager
55,13 DKK
28,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | vha. nikkelforkromning | vha. nikkelforkromning | forkromet | vha. nikkelforkromning |
Ringstilling | 15 | 15 | 15 | 10 |
Nøglestørrelse | 12 | 12 | 12 | 12 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål | Chrome-Alloy-Steel |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |