{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 92 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 95 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 45 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 140 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 92 | |
EAN/GTIN | 3165140950053 | |
Producentnummer | 2608594236 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hulsave, bimetal Power Change Plus, Diameter: 92mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
262,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
190,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 140 min-1 | 140 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 95 min-1 | 95 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 92 mm | 92 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav |