{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 51 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 170 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 85 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 255 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 51 | |
EAN/GTIN | 3165140949873 | |
Producentnummer | 2608594218 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 51 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
163,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.269 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
63,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 255 min-1 | 255 min-1 | 255 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 85 min-1 | 85 min-1 | 85 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav | Hulsav |