{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 105 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 80 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 40 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 120 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 105 | |
EAN/GTIN | 3165140950091 | |
Producentnummer | 2608594240 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 105 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
338,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
270,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 120 min-1 | 120 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 40 min-1 | 40 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 80 min-1 | 80 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 105 mm | 105 mm |
Serie | Power Change Plus | |
Produkttype | Hulsav | Hulsav |