{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 121 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 70 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 35 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 105 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 121 | |
EAN/GTIN | 3165140950138 | |
Producentnummer | 2608594244 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Hulsave, bimetal Power Change Plus, Diameter: 121mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
220 styk på lager
542,35 DKK
393,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 105 min-1 | 105 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 35 min-1 | 35 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 70 min-1 | 70 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 121 mm | 121 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav |