{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 76 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 115 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 55 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 170 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 76 | |
EAN/GTIN | 3165140950008 | |
Producentnummer | 2608594231 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 76 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
597 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
86,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 170 min-1 | 170 min-1 | 170 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 55 min-1 | 55 min-1 | 55 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 115 min-1 | 115 min-1 | 115 min-1 |
Maks. skæredybde | 44 mm | ||
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav | Hulsav |