{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 44 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 195 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 95 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 295 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 44 | |
EAN/GTIN | 3165140949842 | |
Producentnummer | 2608594215 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 44 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
153,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
302 styk på lager
119,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
63,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 295 min-1 | 295 min-1 | 295 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | 95 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav | Hulsav |