{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 32 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 275 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 140 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 410 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 32 | |
EAN/GTIN | 3165140949767 | |
Producentnummer | 2608594207 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
136,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
561 styk på lager
93,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
48,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 410 min-1 | 410 min-1 | 410 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 275 min-1 | 275 min-1 | 275 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Serie | Power Change Plus | ||
Produkttype | Hulsav | Hulsav | Hulsav |