{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 65 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 130 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 65 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 200 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 65 | |
EAN/GTIN | 3165140949958 | |
Producentnummer | 2608594226 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 65 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
932 styk på lager
158,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 200 min-1 | 200 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 130 min-1 | 130 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 65 mm | 65 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav |