{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 40 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 220 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 110 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 330 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 40 | |
EAN/GTIN | 3165140949811 | |
Producentnummer | 2608594212 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
145,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
342 styk på lager
97,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 330 min-1 | 330 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 110 min-1 | 110 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 220 min-1 | 220 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 40 mm | 40 mm |
Serie | Power Change Plus | |
Produkttype | Hulsav | Hulsav |