{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 25 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 350 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 175 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 525 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 25 | |
EAN/GTIN | 3165140949729 | |
Producentnummer | 2608594203 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.351 styk på lager
93,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
48,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 525 min-1 | 525 min-1 | 525 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 175 min-1 | 175 min-1 | 175 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 350 min-1 | 350 min-1 | 350 min-1 |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | ||
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav | Hulsav |