{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 22 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 390 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 195 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 585 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 22 | |
EAN/GTIN | 3165140949705 | |
Producentnummer | 2608594201 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.178 styk på lager
87,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
305 styk på lager
45,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 585 min-1 | 585 min-1 | 585 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 390 min-1 | 390 min-1 | 390 min-1 |
Maks. skæredybde | 44 mm | ||
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Diameter | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkttype | Hulsav | Hulsav | Hulsav |