{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Change Plus | |
Tænder pr. tomme | 4-5 | |
Diameter | 152 mm | |
Materialerengøring | Stål; Aluminium; Specialstål; Træ | |
Maks. skæredybde | 44 mm | |
anbefalet omdrejningstal, stål | 60 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 30 min-1 | |
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 85 min-1 | |
Produkttype | Hulsav |
Artikelnummer | 589790 152 | |
EAN/GTIN | 3165140950176 | |
Producentnummer | 2608594248 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hulsave, bimetal Power Change Plus 152 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
491,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
838,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
anbefalet omdrejningstal, aluminium | 85 min-1 | 85 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, INOX | 30 min-1 | 30 min-1 |
anbefalet omdrejningstal, stål | 60 min-1 | 60 min-1 |
Tænder pr. tomme | 4-5 | 4 / 6 |
Diameter | 152 mm | 152 mm |
Serie | Power Change Plus | |
Produkttype | Hulsav | Hulsav |