{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 180-090-25A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 180-090-25A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 18 | |
EAN/GTIN | 7291075291247 | |
Producentnummer | 3201681 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 5×D, Størrelse: 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.897,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.808,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
2.701,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
3.000,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 18 mm - 18,9 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 24 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 90 mm | 95 mm | 168,3 mm | 171,5 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |