{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 17 mm - 17,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 170-085-20A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 170-085-20A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 17 | |
EAN/GTIN | 7291075291469 | |
Producentnummer | 3202464 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 5×D, Størrelse: 17
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.897,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.585,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |
Skaftlængde Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |