{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 135-068-16A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 135-068-16A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291414 | |
Producentnummer | 3202426 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 13,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.484,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.205,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 13,5 ;13,9 | 13,5 ;13,99 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Skaftlængde Ls | 48 | 48 |
Nyttelængde L1 | 68 | 70 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |