{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 240-120-32A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 240-120-32A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 24 | |
EAN/GTIN | 7291075291292 | |
Producentnummer | 3201686 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 5×D, Størrelse: 24
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.222,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
3.784,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm |
Nyttelængde L1 | 120 mm | 125 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |