{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 19 mm - 19,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 95 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 190-095-25A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 190-095-25A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 19 | |
EAN/GTIN | 7291075291254 | |
Producentnummer | 3201682 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 19
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
3.255,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.905,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 19 ;19,9 | 19 ;19,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Boranvendelse | konkav ;Konveks ;Boring af pakker ;Tværboring | Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 56 | 56 |
Nyttelængde L1 | 95 | 100 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |