{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 145-073-16A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 145-073-16A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 14,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291438 | |
Producentnummer | 3202430 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 14,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.544,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.361,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 14,5 ;14,9 | 14,5 ;14,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 48 | 48 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |