{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 145 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 290-145-32A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 290-145-32A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 29 | |
EAN/GTIN | 7291075291551 | |
Producentnummer | 3203531 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 29
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
5.651,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.551,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 29 ;29,9 | 29 ;29,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 145 | 150 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |