{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 230-115-32A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 230-115-32A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 23 | |
EAN/GTIN | 7291075291285 | |
Producentnummer | 3201685 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 23
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
4.329,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.561,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 23 ;23,9 | 23 ;23,99 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 25 |
Skaftlængde Ls | 60 | 56 |
Nyttelængde L1 | 115 | 120 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |