Udførelse:
SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.
Anvendelse:
Leveringsomfang:
Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.
Bemærk:
- Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
- Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
- Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
- For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
- Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
- Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
- Anvendte betegnelser: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
Eksempler:
Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D