{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 37 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 125-037-16A-3D | |
Producentbetegnelse | DCN 125-037-16A-3D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231705 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075290806 | |
Producentnummer | 3202283 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 12,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.036,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.877,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12,5 mm - 12,9 mm | 12,5 mm - 12,99 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftlængde Ls | 48 mm | 48 mm |
Nyttelængde L1 | 37 mm | 39 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |