ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 3×D, Størrelse: 27

Art.-nr.: 231705 27
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
Udførelse 3×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 27 mm - 27,9 mm
Nyttelængde L1 81 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Iscar-artikelbetegnelse DCN 270-081-32A-3D
Producentbetegnelse DCN 270-081-32A-3D
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231705 27
EAN/GTIN 7291075291018
Producentnummer 3203522

Betegnelse

Udførelse:

SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

Anvendelse:

Med skæreforsatser nr. 231740 - 231790.

Leveringsomfang:

Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

Bemærk:

  • Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
  • Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
  • Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
  • For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
  • Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
  • Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
  • Anvendte betegnelser: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Eksempler:
    Nr. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    Nr. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 3×D, Størrelse: 27

ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 3×D, Størrelse: 27

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
4.237,00  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.687,70  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Indvendig køling ja ja
Skaft-⌀ Ds 32 mm 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm 60 mm
Nyttelængde L1 81 mm 84 mm
Serie SUMOCHAM HiPer-Drill
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven