{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 25 mm - 25,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 250-075-32A-3D | |
Producentbetegnelse | DCN 250-075-32A-3D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231705 25 | |
EAN/GTIN | 7291075290943 | |
Producentnummer | 3202462 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 25
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.099,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.389,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.767,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.956,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 25 ;25,9 | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 75 | 78 | 85,7 | 85,7 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |