{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,4 mm | |
Nyttelængde L1 | 36 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 120-036-16A-3D | |
Producentbetegnelse | DCN 120-036-16A-3D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231705 12 | |
EAN/GTIN | 7291075291087 | |
Producentnummer | 3260081 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.963,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2029,65 DKK
1.281,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.877,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12 ;12,4 | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 36 | 31,8 | 38 | 31,8 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |