{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 31,8 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX7 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232245 12 | |
EAN/GTIN | 4045197658067 | |
Producentnummer | 232245 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
2029,65 DKK
1.281,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.877,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.314,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12 ;12,5 | 12 ;12,49 | 12 ;12,5 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 31,8 | 38 | 31,8 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |