{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 10 mm - 10,4 mm | |
Nyttelængde L1 | 30 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 100-030-16A-3D | |
Producentbetegnelse | DCN 100-030-16A-3D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231705 10 | |
EAN/GTIN | 7291075291070 | |
Producentnummer | 3260080 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 10
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.870,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.780,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 10 ;10,4 | 10 ;10,49 |
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 |
Skaftlængde Ls | 48 | 48 |
Nyttelængde L1 | 30 | 32 |