{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 78 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Spændeskrue | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Samlet længde L | 176 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231605 25 | |
EAN/GTIN | 4045197602862 | |
Producentnummer | 231605 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill basiselement 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.389,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.767,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.956,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 78 | 85,7 | 85,7 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |