HiPer-Drill skæreplatte h7, HB7630, ⌀ D: 9mm

Art.-nr.: 231650 9
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 9 mm
Type HB7630
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 9
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,11 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 231650 9
Kopier
EAN/GTIN 4045197709684
Kopier
Producentnummer 231650 9
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
Aluminium (med korte spåner)
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
200
Alu > 10% Si
passer til / [m/min]
N
ISO kode:
150
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
65
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
55
Ti > 850 N/mm²
passer til / [m/min]
S
ISO kode:
30
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven