{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 14,2 mm | |
Type | HB7630 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
til basiselement størrelse | 14 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Semi-standard | ja | |
Antal skær Z | 2 | |
Antal skift/skær | 1 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231650 14,2 | |
EAN/GTIN | 4045197662286 | |
Producentnummer | 231650 14,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill skæreforsatser h7, HB7630, ⌀ D: 14,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
771,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,2 mm |
Antal skift/skær | 1 | 1 | 1 |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | HB7630 | HB7530 | HB3040 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 160 grader |
til basiselement størrelse | 14 | 14 | 14 |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |