Momentskruetrækker, fast indstillet 5,0 Nm

Art.-nr.: 211750 5,0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.992 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indstillet moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±10
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±10 %
Bitholder D 6,3; F 6,3
Samlet længde L 107 mm
Klingelængde 50 mm
Indstillet moment 5 Nm
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk langvejsudløsning
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi forudindstillet
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 211750 5,0
EAN/GTIN 4045197553225
Producentnummer 211750 5,0

Betegnelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med gribevenligt tokomponent-T-greb. Momentet er fast indstillet. Fastgørelse med permanentmagneter.

Funktion:

Når momentet nås, udløses skruetrækker både hørbart og mærkbart. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

I forbindelse med 1/4 tomme bits med C 6,3- eller E 6,3-skaft, f.eks. Torx Plus®-bit nr. 674252. Perfekt til præcis fastgørelse af vendeskærsplatter efter det foreskrevne tilspændingsmoment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Leveres uden bit.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven