{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 27 mm - 27,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 135 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 270-135-32A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 270-135-32A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 27 | |
EAN/GTIN | 7291075291537 | |
Producentnummer | 3203523 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A 27
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
5.160,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.238,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 27 ;27,9 | 27 ;27,99 |
Boranvendelse | konkav ;Konveks ;Boring af pakker ;Tværboring | Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |