{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | konkav; Konveks; Boring af pakker; Tværboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 11,5 mm - 11,9 mm | |
Nyttelængde L1 | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Iscar-artikelbetegnelse | DCN 115-058-16A-5D | |
Producentbetegnelse | DCN 115-058-16A-5D | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231710 11,5 | |
EAN/GTIN | 7291075291391 | |
Producentnummer | 3202422 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM-grundelement Weldon-skaft DCN A, 5×D, Størrelse: 11,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.252,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.115,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaftlængde Ls | 48 mm | 48 mm |
Nyttelængde L1 | 58 mm | 60 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |