Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 18

Art.-nr.: 232250 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 5×D
Skaft ISO 9766
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 18 mm - 24 mm
Nyttelængde L1 168,3 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Skaftlængde Ls 56 mm
Spændeskruer 232990 TX9
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232250 18
EAN/GTIN 4045197589057
Producentnummer 232250 18

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 18

Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 18

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.701,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.808,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.000,67  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område Dc 18 mm - 24 mm 18 mm - 18,99 mm 18 mm - 24 mm
Antal skær Z 2 2 2
Udførelse 5×D 5×D 5×D
Indvendig køling ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekonus
Nyttelængde L1 168,3 mm 95 mm 171,5 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven