{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 63,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX8 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232250 13 | |
EAN/GTIN | 4045197589040 | |
Producentnummer | 232250 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
2.365,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.205,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.599,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekonus |
Nyttelængde L1 | 63,5 mm | 68 mm | 63,5 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |