HiPer-Drill basiselement, 5×D, ⌀ DC: 13mm

Art.-nr.: 231610 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Udførelse 5×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 13 mm - 13,49 mm
Nyttelængde L1 68 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftlængde Ls 48 mm
Spændeskrue 231999 7IP (0,6 Nm)
Samlet længde L 138 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 231610 13
EAN/GTIN 4045197602947
Producentnummer 231610 13
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til stående og roterende brug.
  • Til mellemstore boringer op til nøjagtighed IT9, højreskærende.
  • Må kun anvendes med KSS-emulsion til indvendig køling.
  • Udfør pilotboring før anvendelsen for at øge processikkerheden.
  • Må kun anvendes med skæreplatte nr. 231630 - 231690, spændeskrue nr. 231999.
  • Spænd spændeskruen med det moment, der er indgraveret på boret.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven