HiPer-Drill basiselement 28 mm

Art.-nr.: 231610 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HiPer-Drill
    Udførelse 5×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling ja
    ⌀-område Dc 28 mm - 28,99 mm
    Nyttelængde L1 145 mm
    Skaft-⌀ Ds 32 mm
    Skaftlængde Ls 60 mm
    Spændeskrue 231999 15IP1 (5,7 Nm)
    Samlet længde L 246 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231610 28
    EAN/GTIN 4045197603111
    Producentnummer 231610 28

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
    • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
    • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)
    • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

    Anvendelse:

    Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

    Bemærk:

    Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
    Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
    Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
    Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven