{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,49 mm | |
Nyttelængde L1 | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftlængde Ls | 48 mm | |
Spændeskrue | 231999 6IP (0,4 Nm) | |
Samlet længde L | 132 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231610 12 | |
EAN/GTIN | 4045197716224 | |
Producentnummer | 231610 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill basiselement, 5×D, ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
2153,02 DKK
1.713,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
€ 317,00
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
352,00 €
€ 218,00
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nyttelængde L1 | 63 mm | 60,3 mm | 60,3 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |