Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 12

Art.-nr.: 232273 12
Rabat
2364,33 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 5×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 12 mm - 12,5 mm
Nyttelængde L1 60,3 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Spannschrauben 232990 TX7
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232273 12
EAN/GTIN 4062406105921
Producentnummer 232273 12
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven