Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 36

Art.-nr.: 232250 36
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 5×D
Skaft ISO 9766
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 36 mm - 47 mm
Nyttelængde L1 209,6 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftlængde Ls 70 mm
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232250 36
EAN/GTIN 4045197589071
Producentnummer 232250 36

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 36

Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling, 5×D, Type: 36

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
4.548,46  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
5.751,32  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
5.023,02  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Antal skær Z 2 2 2
Udførelse 5×D 5×D 5×D
Indvendig køling ja ja ja
Skaft ISO 9766 ISO 9766 Morsekonus
Nyttelængde L1 209,6 mm 185 mm 209,5 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven