{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 29 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,4 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 8,2 mm | |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 20/2 | |
EAN/GTIN | 4059782503991 | |
Producentnummer | 5665820 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 20/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.570,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.259,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
1.333,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Holdegevind M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | RD.. 1003 | XD..070308 | RD.. 1003 | RPK.10T3M0T |
⌀ D3 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 |