High-performance-fræser 7792VX 32/3L mm

Art.-nr.: 221905 32/3L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 32 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
⌀ D3 11 mm
Maks. skæredybde ap maks 2,5 mm
Samlet længde Li alt 43 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 43 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 62 mm
Rampingvinkel αmaks 1,67 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,3 mm
passende vendeskærsplatter XD.. 1205
Vendeplattestørrelse 12
Vendeplatteskrue 229908 (T15; 3,1 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221905 32/3L
EAN/GTIN 4056544199096
Producentnummer 6025280

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven