{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 35 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 43 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 55 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,74 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 35/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058545 | |
Producentnummer | UKNS079211 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 35/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.143,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.294,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.071,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 |
Holdegevind M | M16 | M16 | M16 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 68 | 68 | 68 |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |