{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 1,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | |
Vendeplattestørrelse | 09 | |
Vendeplatteskrue | 229917 (T15; 2,1 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 25/2 | |
EAN/GTIN | 4059782503212 | |
Producentnummer | 5667916 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX, med gevind, ⌀ D / antal skær Z: 25/2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.816,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.936,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.512,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.713,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
passende vendeskærsplatter | XD..0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 10 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 grader | 2,02 grader | 3,29 grader | 2,74 grader |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 mm | 8,5 mm | 10,43 mm | 12,55 mm |