{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 0,9 mm | |
Samlet længde Li alt | 35 mm | |
Holdegevind M | M12 | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 35 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,55 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 9,3 mm | |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | |
Vendeplattestørrelse | 06 | |
Vendeplatteskrue | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 221905 25/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058514 | |
Producentnummer | 5665964 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
High-performance-fræser 7792VX 25/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.054,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
1.434,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.100,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.408,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.758,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdegevind M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning ;Plunge cutting ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping ;Plunge cutting | Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Ramping | Cirkulær fræsning ;Ramping |
Samlet længde Li alt | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XP..0603 | RD.. 1003 | XD..070308 | RD.. 1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind | med gevind |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |