X.LT..ER-D41 06 mm

Art.-nr.: 221927 06
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    147,51  DKK / styk
  • fra 10 styk
    122,92  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
198 styk på lager

Vælg variant og styktal

Vendeplattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XPLT060308-ER-D41
Vendeplattestørrelse 06
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type SC6525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,37 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221927 06
EAN/GTIN 2050002058613
Producentnummer 5655265

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
155
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven